Finder - Horloge hebdomadaire digitale 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, NFC - 126182300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 110...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 52596
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823401799
Réf. Sonepar
00141300000
Réf. Fournisseur
126182300000
Marque
Finder
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
110...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
52596
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC/DC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
6
précision par jour:
1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Non
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
0 min
nombre d'emplacements de mémoire:
50
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
400 W
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
56.5 mm
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


