Non retournable

Finder - Interface 1RT 16A 24V AC, étrier plastique,AgNi, bornes à cage - 486180241060SPA

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface 1RT 16A 24V AC, étrier plastique,AgNi, bornes à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823451831

Réf. Sonepar

00141345183

Réf. Fournisseur

486180241060SPA

Marque

Finder

pays de fabrication:

ITALIE

Interface modulaire à relais, 1RT 16A 24V AC, matériau de contact AgNi, étrier plastique, bornes à cage, module de présence tension et protection bobine, LED + varistor

Les Atouts de la gamme:

Interface modulaire à relais électromécanique 1 ou 2 inverseurs, bornes à cage ou Push-in. Largeur 15,8 mm. Fournie avec étiquettes d'identification. Version conforme EN61810-3 type B.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder