Finder - Interface 1RT 16A 48V AC, étrier plastique, bornes à cage, sortie d'automate - 4C0180480060SPA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 16 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823308326
Réf. Sonepar
00141308326
Réf. Fournisseur
4C0180480060SPA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
16 A
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.8 mm
hauteur:
82.9 mm
profondeur:
64.6 mm
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique 1 ou 2 inverseurs, bornes Push-in. Largeur 15,8 mm. Fourni avec étiquettes d'identification, module de présence tension et protection bobine.


