Finder - Interface 2RT 8A 24V AC, étrier plastique, bornes à cage - 485280240060SPA

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface 2RT 8A 24V AC, étrier plastique, bornes à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823246208

Réf. Sonepar

00141246208

Réf. Fournisseur

485280240060SPA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ITALIE

hauteur:

78.6 mm

profondeur:

71.8 mm

Interface modulaire à relais, 2RT 8A 24V AC, étrier plastique, bornes à cage, module de présence tension et protection bobine, LED + varistor

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder