Finder - Interface modulaire à relais 1RT 6A 48V AC/DC, AgNi, bornes à ressort - 386100480060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823231952
Réf. Sonepar
00141231952
Réf. Fournisseur
386100480060
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
pays de fabrication:
ITALIE
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93.6 mm
profondeur:
72.5 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...48 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...48 V
tension de fonctionnement CC:
48...48 V
courant de démarrage max.:
10 A
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


