Finder - Interface statique 1NO 0,1A IN : 60V DC sensible, OUT : 48V DC, à ressort - 389170607048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.1 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823274485
Réf. Sonepar
00141274485
Réf. Fournisseur
389170607048
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
60...60 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
0.1 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. 2 largeurs possibles (6,2mm ou 14mm) avec bornes à cage ou à ressort selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


