Finder - Interface statique masterBASIC 1NO 6A IN : 12V DC OUT : 24V DC, à cage - 391070129024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 12...12 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 24...24 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823353685
Réf. Sonepar
00141335368
Réf. Fournisseur
391070129024
Marque
Finder
tension d'entrée:
12...12 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


