Finder - Interface statique masterBASIC 1NO 6A IN : 6V DC OUT : 24V DC, bornes auto - 390070069024

FINDER
CopieCopie
Finder - Interface statique masterBASIC 1NO 6A IN : 6V DC OUT : 24V DC, bornes auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 6...6 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 1.5...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823390062

Réf. Sonepar

00141339006

Réf. Fournisseur

390070069024

Marque

Finder

tension d'entrée:

6...6 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

1.5...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Interface modulaire à relais statique masterBASIC 1NO 6A entrée : 6V DC sortie 24V DC, étrier plastique de maintien, largeur 6,2mm, bornes automatiques

Les Atouts de la gamme:

"MasterInterface" modulaire à relais électromécanique ou statique pour circuit imprimé. Largeur de 6,2mm avec bornes à cage ou Push-in selon les modèles. Version spéciale avec circuit supprimant les effets de courant continu.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder