Finder - Lampes d'éclairage LED 12V à 48V AC/DC, 1200 lumens, allumage direct, Plug in - 7L4600240200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 12...48 V
type de tension - AC/DC
puissance de la source lumineuse - 13 W
source lumineuse - LED non interchangeable
longueur - 310.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823443850
Réf. Sonepar
00141344385
Réf. Fournisseur
7L4600240200
Marque
Finder
tension assignée (Ue):
12...48 V
type de tension:
AC/DC
puissance de la source lumineuse:
13 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
longueur:
310.6 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
magnétique
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
prise/coupleur
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau:
plastique
Avec dispositif on/off:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Lampe LED pour éclairage d'armoire de commande. Fixation magnétique directe ou sur support à vis. Faible consommation. Allumage avec interrupteur, détecteur de mouvement ou par contact de porte. Intensité de 600 ou 1200 lumens.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


