Finder - Lampes d'éclairage LED 12V à 48V AC/DC, 1200 lumens, détecteur, Push-in - 7L4600242100

FINDER
CopieCopie
Finder - Lampes d'éclairage LED 12V à 48V AC/DC, 1200 lumens, détecteur, Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 12...48 V

  • type de tension - AC/DC

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • longueur - 310.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823433134

Réf. Sonepar

00141000025

Réf. Fournisseur

7L4600242100

Marque

Finder

tension assignée (Ue):

12...48 V

type de tension:

AC/DC

puissance de la source lumineuse:

13 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur:

310.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

magnétique

avec prise:

Non

finition du raccordement électrique:

fixation à borne/vis

avec détecteur crépusculaire:

Oui

matériau:

plastique

Avec dispositif on/off:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

pays de fabrication:

ITALIE

Lampe d'éclairage LED 12 à 48V AC, 1200 lumens, faible consommation, angle d'éclairage 120°, couleur de la lumière 5000 K, raccordement Push-in, allumage par détecteur de mouvement, fixation magnétique ou à visser

Les Atouts de la gamme:

Lampe LED pour éclairage d'armoire de commande. Fixation magnétique directe ou sur support à vis. Faible consommation. Allumage avec interrupteur, détecteur de mouvement ou par contact de porte. Intensité de 600 ou 1200 lumens.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder