Finder - Mini contacteur 24V AC 3NO 12A 400V AC3 - 5,5kW AC3 + 1NC miroir 2A 400V AC15 - 6K0480244712PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Mini contacteur 24V AC 3NO 12A 400V AC3 - 5,5kW AC3 + 1NC miroir 2A 400V AC15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823453125

Réf. Sonepar

00141345312

Réf. Fournisseur

6K0480244712PAS

Marque

Finder

pays de fabrication:

AUTRICHE

Mini contacteur 24V AC 3NO 12A 400V AC3 - 5,5kW AC3 + 1NC contact miroir 2A 400V AC15, conforme IEC EN 60947-4-1, matériau de contact AgSnO2, montage sur rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Contacteurs industriels de 9 à 74 A, compacts et performants, conçus pour un montage sur rail DIN 35 mm. Différentes configurations de contacts et tensions d'alimentation disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder