Finder - Mini contacteur 72V DC 3NO 9A 400V AC3 - 4kW AC3 + 1NO 2A 400V AC15 - 6K0490724809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 9 A
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823458151
Réf. Sonepar
00141345815
Réf. Fournisseur
6K0490724809
Marque
Finder
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
9 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
4 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
3
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


