Finder - Minuterie cage d'escalier 3 fonctions 1NO 16A 230V AC, 30s à 20 minutes - 147182300000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
type de tension de commande 1 - AC
retardement du déclenchement - 0.5...20 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823269023
Réf. Sonepar
00141269023
Réf. Fournisseur
147182300000PAS
Marque
Finder
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
retardement du déclenchement:
0.5...20 min
fonction:
électronique
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60.8 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
courant de commutation assigné:
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
12 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
30 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
sans
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Non
réarmement:
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation:
230...230 V
pays de fabrication:
ITALIE
charge max. de lampe à incandescence:
3000 W
charge max. de lampe fluorescente:
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1000 VA
puissance max. de commutation LED:
600 W
consommation d'énergie:
1.2 W
Les Atouts de la gamme:
Minuterie cage d'escalier multifonction ou monofonction selon le modèle. Dispose d'un contact NO et se monte sur rail 35 mm.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


