Finder - Minuterie cage d'escalier 4 fonctions 1NO 16A 230V AC, 30s à 20 minutes - 141182300300PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Minuterie cage d'escalier 4 fonctions 1NO 16A 230V AC, 30s à 20 minutes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 110...240 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...20 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823433646

Réf. Sonepar

00141343364

Réf. Fournisseur

141182300300PAS

Marque

Finder

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

110...240 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.5...20 min

fonction:

électronique avec fonctions multiples

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

30 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

30 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

autre

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Oui

réarmement:

réarmable + lumière continue

tension d’alimentation:

110...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

pays de fabrication:

ITALIE

charge max. de lampe fluorescente:

1500 VA

Minuterie cage d'escalier et télérupteur 4 fonctions 1NO 16A 230V AC, libre de potention, plage de temps de 30s à 20 minutes

Les Atouts de la gamme:

Minuterie cage d'escalier multifonction ou monofonction selon le modèle. Dispose d'un contact NO et se monte sur rail 35 mm.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder