Finder - Module auxiliaire 2NO + 2NC 2A - 400V AC15 pour 6K04 - 06K06

FINDER
CopieCopie
Finder - Module auxiliaire 2NO + 2NC 2A - 400V AC15 pour 6K04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 2 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823450469

Réf. Sonepar

00141345046

Réf. Fournisseur

06K06

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

largeur:

45 mm

hauteur:

28.5 mm

profondeur:

31 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Module auxiliaire 2NO + 2NC 2A - 400V AC15 pour contacteur type 6K04

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder