Finder - Module LED + diode 110 à 220 DC (+A1, polarité standard) série 9503, 9505 - 9902922099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - diode
type de tension de fonctionnement - DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 110...220 V
avec affichage LED - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823115634
Réf. Sonepar
00141115634
Réf. Fournisseur
9902922099
Marque
Finder
fonction:
diode
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
110...220 V
avec affichage LED:
Oui
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


