Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Finder - Module LED + diode 6 à 24 DC (+A1, polarité standard) série 95833, 95853 - 9980902499

FINDER
CopieCopie
Finder - Module LED + diode 6 à 24 DC (+A1, polarité standard) série 95833, 95853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - diode

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 6...24 V

  • avec affichage LED - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823105321

Réf. Sonepar

00141105321

Réf. Fournisseur

9980902499

Marque

Finder

fonction:

diode

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

6...24 V

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

Module indicateur LED + diode, 6 à 24V DC (+A1, polarité standard) pour supports 95833 et 95853

Les Atouts de la gamme:

Module de signalisation et protection CEM pour support. Selon la version, il permet la suppression des surtensions causées par l'ouverture de la bobine, il offre une protection contre l'inversion de polarité.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder