Finder - Module LED + varistor 6 à 24V AC/DC supports 9503, 9505 - 9902002498

FINDER
CopieCopie
Finder - Module LED + varistor 6 à 24V AC/DC supports 9503, 9505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 6...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 6...24 V

  • avec affichage LED - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012823115481

Réf. Sonepar

00141115481

Réf. Fournisseur

9902002498

Marque

Finder

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

6...24 V

tension de fonctionnement CC:

6...24 V

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

6...24 V

pays de fabrication:

ITALIE

Module LED verte + module varistor, 6 à 24V AC/DC pour supports 9503 et 9505

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder