Finder - Prise blanche AC pour l'alimentation de la lampe - 07L11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
modèle - douille
type de connexion - raccordement par borne à ressort
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823350851
Réf. Sonepar
00141335085
Réf. Fournisseur
07L11
Marque
Finder
tension assignée (Ue):
230 V
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
pays de fabrication:
ITALIE
Prise AC de couleur blanche, pour l'alimentation de la lampe et pour le câble HO7VV-F 2X1,5mm²
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


