Finder - Prise modulaire de couleur jaune pour armoires électriques, 230 VAC, 16A+ Led - 7U0182300012

FINDER
CopieCopie
Finder - Prise modulaire de couleur jaune pour armoires électriques, 230 VAC, 16A+ Led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de connecteur - femelle

  • couleur - autre

  • courant nominal - 16 A

  • tension nominale - 250 V

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823446387

Réf. Sonepar

00141344638

Réf. Fournisseur

7U0182300012

Marque

Finder

modèle:

autre

type de connecteur:

femelle

couleur:

autre

courant nominal:

16 A

tension nominale:

250 V

pays de fabrication:

ITALIE

Prise modulaire de couleur jaune pour armoires électriques, 230 VAC, 16A+ Led, largeur 45mm, montage sur rail 35mm ou à visser sur panneau

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder