Finder - Regulateur niveau flotteur eau potable 1RT 10A, contrepoids, cable ACS 10m - 72A100001002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - debout dans le puits
charge de contact max. - 10 A
convient pour matières fécales - Non
convient pour eau potable - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823399249
Réf. Sonepar
00141339924
Réf. Fournisseur
72A100001002
Marque
Finder
mode de pose:
debout dans le puits
charge de contact max.:
10 A
convient pour matières fécales:
Non
convient pour eau potable:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour eau de refroidissement:
Oui
convient pour eaux usées ménagères:
Oui
convient pour eau de condensation:
Oui
affichage:
Non
dimension du filetage:
8 mm
montage vertical:
Oui
masse volumique min. liquide:
0.001 kg/m³
hystérésis ajustable:
Non
raccordement:
autre
avec affichage:
Non
profondeur d’immersion:
40000 mm
convient au glycol:
Non
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP68
montage horizontal:
Non
type de capteur:
autre
Degré de protection (NEMA):
6P
température moyenne maximale (permanente):
50 °C
tension max. contacts:
250 V
pression de travail max.:
3.9 bar
matériau du flotteur:
plastique
diamètre du flotteur:
107 mm


