Finder - Régulateur niveau flotteur eau usée 1RT 10A, câble H07 RN F 10m - 72B110001001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
convient pour eau potable - Non
convient pour matières fécales - Oui
mode de pose - debout dans le puits
charge de contact max. - 10 A
convient pour eau de pluie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823445670
Réf. Sonepar
00141344567
Réf. Fournisseur
72B110001001
Marque
Finder
convient pour eau potable:
Non
convient pour matières fécales:
Oui
mode de pose:
debout dans le puits
charge de contact max.:
10 A
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour eau de refroidissement:
Oui
convient pour eaux usées ménagères:
Non
convient pour eau de condensation:
Non
convient au glycol:
Oui
lisible:
Non
avec affichage:
Non
hystérésis ajustable:
Non
profondeur d’immersion:
20000 mm
montage vertical:
Oui
montage horizontal:
Non
type de capteur:
en forme de poire
matériau du flotteur:
plastique
diamètre du flotteur:
81.2 mm
raccordement:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
température moyenne maximale (permanente):
50 °C
pression de travail max.:
10 bar
indice de protection (IP):
IP68
Degré de protection (NEMA):
6P
antidéflagration:
Non
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


