Finder - Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 12V AC/DC, set et reset - 131200120000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 12V AC/DC, set et reset

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commutateur de groupe électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 8 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823336640

Réf. Sonepar

00141333664

Réf. Fournisseur

131200120000PAS

Marque

Finder

fonction:

commutateur de groupe électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

8 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60.8 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

12...12 V

type de tension de commande 1:

AC/DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

12...12 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

800 W

charge max. de lampe fluorescente:

300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

250 VA

pays de fabrication:

ITALIE

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

5 A

commande manuelle:

Non

Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 12V AC/DC, avec commande set et reset

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.
Relais bistable d'appel modulaire 1 inverseur et 1 contact NO. Commande avec poussoirs set et reset. Particulièrement adaptés aux applications tertiaires : hôpitaux, hôtels, thermes…

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder