Finder - Relais bistable modulaire 1 inverseur + 1NO 8A 24V AC/DC, set et reset - 131200240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - relais
type de charge - universel
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823358383
Réf. Sonepar
00141335838
Réf. Fournisseur
131200240000
Marque
Finder
modèle:
relais
type de charge:
universel
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
composition:
élément de commande
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
pays de fabrication:
ITALIE
puissance de commutation:
800...800 W
puissance de commutation CVC:
800...800 W
nombre de canaux:
2
type de fixation:
fixation à borne
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.
Relais bistable d'appel modulaire 1 inverseur et 1 contact NO. Commande avec poussoirs set et reset. Particulièrement adaptés aux applications tertiaires : hôpitaux, hôtels, thermes…
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


