nouveau

Finder - Relais CI 1NO 16A 6V DC, jusqu'à 105°C, intervalle contacts ? 3mm, Faston 250 - 459170060310

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais CI 1NO 16A 6V DC, jusqu'à 105°C, intervalle contacts ? 3mm, Faston 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823315188

Réf. Sonepar

00141331518

Réf. Fournisseur

459170060310

Marque

Finder

Relais circuit imprimé, alimentation 6V DC sensible, 1 contact NO 16A, intervalle entre les contacts ? 3mm, matériau de contacts AgNi, pour température ambiante jusqu'à 105°C, étanche aux remontées de flux (RT II)

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé pour température ambiante élevée (+105°C ou +125°C selon les modèles). Montage direct sur CI ou connexion par faston. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (DC sensible) et les contacts.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Finder

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder