Finder - Relais CI température ambiante, 1NO 16A 24V DC sensible, Faston 250, lavable - 457170240311

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais CI température ambiante, 1NO 16A 24V DC sensible, Faston 250, lavable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • courant nominal - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série 45

EAN

8012823292236

Réf. Sonepar

00141292236

Réf. Fournisseur

457170240311

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

courant nominal:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

12.5 mm

hauteur:

28.5 mm

profondeur:

40.7 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de démarrage max.:

30 A

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT III

Relais circuit imprimé, 1NO 16A 24V DC version sensible, pour température ambiante avec un maximun de 105°C, matériau de contacts AgCdo, lavable (RT III), Faston 250

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé pour température ambiante élevée (+105°C ou +125°C selon les modèles). Montage direct sur CI ou connexion par faston. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (DC sensible) et les contacts.