Finder - Relais circuit imprimé 1RT 16A 110V DC, AgNi - 406191101000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé 1RT 16A 110V DC, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823455839

Réf. Sonepar

00141345583

Réf. Fournisseur

406191101000

Marque

Finder

pays de fabrication:

ITALIE

Relais circuit imprimé 1RT 16A 110V DC, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder