Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 110V DC, AgNi - 501291101000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
évaluation des entrées - à deux canaux
modèle - autre
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
montage possible sur barres profilées - Non
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823322186
Réf. Sonepar
00141322186
Réf. Fournisseur
501291101000
Marque
Finder
évaluation des entrées:
à deux canaux
modèle:
autre
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
2
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
12.4 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
25 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
110...110 V
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de la gamme:
Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


