Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 3NO + 1NC 8A 12V DC, AgSnO2 - 501490124310

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 3NO + 1NC 8A 12V DC, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • évaluation des entrées - autre

  • modèle - autre

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • montage possible sur barres profilées - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823416007

Réf. Sonepar

00141341600

Réf. Fournisseur

501490124310

Marque

Finder

évaluation des entrées:

autre

modèle:

autre

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

13 mm

hauteur:

16.5 mm

profondeur:

40 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

12...12 V

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Relais circuit imprimé à contacts guidés, 3NO + 1NC 8A 12V DC, pour application de sécurité, contact des matériau AgSnO2, Pas de 5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder