Finder - Relais circuit imprimé à contacts guidés, 3NO + 1NC 8A 24V DC, AgSnO2 - 501490244310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
évaluation des entrées - autre
modèle - autre
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Oui
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
montage possible sur barres profilées - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823416021
Réf. Sonepar
00141341602
Réf. Fournisseur
501490244310
Marque
Finder
évaluation des entrées:
autre
modèle:
autre
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
4
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
13 mm
hauteur:
16.5 mm
profondeur:
40 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de la gamme:
Relais à contats guidés pour circuit imprimé selon la norme EN 61810-3. Séparation physique élevée entre les contacts adjacents. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts. Version standard étanche aux remontées de flux.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


