Finder - Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V DC, sensibilité réglable 5 à 150K? - 720190240000PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 7 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823302188
Réf. Sonepar
00141302188
Réf. Fournisseur
720190240000PAS
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
7 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
7 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
58 mm
tension d'alimentation DC:
24...24 V
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange et remplissage. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


