Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Finder - Relais contrôle niveau 1RT 6A, 110...240V AC/DC, sensibilité réglable 5 à 150K? - 725102400000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle niveau 1RT 6A, 110...240V AC/DC, sensibilité réglable 5 à 150K?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • nombre d'entrées d'électrode - 3

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 7 s

  • principe de mesure physique - conducteur

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823455648

Réf. Sonepar

00141345564

Réf. Fournisseur

725102400000

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'entrées d'électrode:

3

délai de retard à l'appel max. admissible:

7 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

56.5 mm

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 6A 110 à 240V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, temporisation 0,5 ou 7 secondes, fonctions vidange, remplissage et mode fenêtre

Les Atouts de la gamme:

Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange, remplissage et mode fenêtre. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder