Finder - Relais contrôle niveau 1RT 6A, 110...240V AC/DC, sensibilité réglable 5 à 450K? - 725102400002PAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823465630
Réf. Sonepar
00141346563
Réf. Fournisseur
725102400002PAS
Marque
Finder
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 6A 110 à 240V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, sensibilité réglable de 5 à 450 KOHMS, temporisation 0,5 ou 7 secondes, fonctions vidange, remplissage et mode fenêtre
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange, remplissage et mode fenêtre. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs. Sensibilité fixe ou réglable selon le modèle. Fonction vidange, remplissage et mode fenêtre. Montage sur rail 35 mm, bornes à cage.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
NoticePDF
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


