Finder - Relais contrôle tension tri 1RT 10A 380 à 415V AC, multifonction - 703184002022PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais contrôle tension tri 1RT 10A 380 à 415V AC, multifonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 300...480 V

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823372211

Réf. Sonepar

00141337221

Réf. Fournisseur

703184002022PAS

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

300...480 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

60 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

60 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

35 mm

hauteur:

88.8 mm

profondeur:

60.8 mm

pays de fabrication:

ITALIE

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...415 V

Relais de contrôle de tension triphasé 1RT 10A 380 à 415V AC, mutifonction contrôle sous tension / surtension, mode fenetre, ordre / perte de phase , 2 valeurs réglables, retard à la coupure réglables, programmable

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder