Finder - Relais de puissance 1NO 30A 24V AC, patte de fixation, Faston 250, AgSnO2 - 653180244300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823309972
Réf. Sonepar
00141330997
Réf. Fournisseur
653180244300
Marque
Finder
pays de fabrication:
ITALIE
Relais de puissance 1NO 30A 24V AC, intervalle des contacts ? 3mm, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgSnO2
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance 20 ou 30 A. Montage sur circuit imprimé ou avec patte de fixation pour un raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance 20 ou 30 A. Montage sur circuit imprimé ou avec patte de fixation pour un raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC. Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine et les contacts.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


