Finder - Relais de puissance 2NO 30A 230V AC, patte de fixation, Faston 250, AgSnO2 - 668282304300

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais de puissance 2NO 30A 230V AC, patte de fixation, Faston 250, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • courant nominal - 30 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823447674

Réf. Sonepar

00141344767

Réf. Fournisseur

668282304300

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

courant nominal:

30 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

largeur:

33.5 mm

hauteur:

31 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

profondeur:

68.5 mm

Relais de puissance 2NO 30A 230V AC, avec patte de fixation sur le dessus, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgSnO2

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder