Finder - Relais industriel 2RT 10A 60V AC, AgNi + Au - 551280605000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823019543
Réf. Sonepar
00141019543
Réf. Fournisseur
551280605000
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
60...60 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
60...60 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
thermodurci
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
largeur:
20.7 mm
hauteur:
35.8 mm
pays de fabrication:
ITALIE
profondeur:
27.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais industriel 7 ou 10 A selon la version. Montage sur circuit imprimé ou sur support. Disponible avec une bobine AC ou DC, indicateur mécanique, bouton test, LED et diode selon les modèles.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


