Finder - Relais miniature CI, 2RT 6V DC, version bobine sensible, lavable - 302270060020

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais miniature CI, 2RT 6V DC, version bobine sensible, lavable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 2 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 6...6 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823451152

Réf. Sonepar

00141345115

Réf. Fournisseur

302270060020

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

2 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

6...6 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

DC

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

largeur:

10.1 mm

hauteur:

11.4 mm

profondeur:

20.3 mm

pays de fabrication:

SLOVENIE

Relais miniature pour circuit imprimé, 2RT 2A 6V DC, version bobine sensible, lavable RTIII

Les Atouts de la gamme:

Relais miniature électromécanique pour circuit imprimé. 2 inverseurs 2A pour la commutation de faibles charges. Bobine DC sensible faible consommation. Contacts plaqué-or sans Cadmium. Relais compatible pour standard industrie type DIL.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder