Finder - Relais modulaire 1NO + 1NC 20A 230V AC, AgSnO2 - 222382304000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 196...253 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823119304
Réf. Sonepar
00141119304
Réf. Fournisseur
222382304000
Marque
Finder
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
196...253 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1000 W
charge max. de lampe fluorescente:
360 VA
largeur en nombre de modules:
1
produits auxiliaires associables:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


