Finder - Relais modulaire 1NO 20A 24V DC, AgSnO2 - 222190244000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 21.6...26.4 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823113098
Réf. Sonepar
00141113098
Réf. Fournisseur
222190244000
Marque
Finder
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
21.6...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
DC
charge max. de lampe à incandescence:
1000 W
charge max. de lampe fluorescente:
360 VA
largeur en nombre de modules:
1
produits auxiliaires associables:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.
Relais modulaires monostables 20A. Ce matériel est disponible avec 1 ou 2 contacts, avec une bobine AC ou DC selon les modèles. Il possède un bouton poussoir de test et une plaque d'identification.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


