Finder - Relais modulaire 2NC 20A 24V AC, AgSnO2 - 222480244000

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais modulaire 2NC 20A 24V AC, AgSnO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 20.4...26.4 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823118956

Réf. Sonepar

00141118956

Réf. Fournisseur

222480244000

Marque

Finder

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

20.4...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1000 W

charge max. de lampe fluorescente:

360 VA

largeur en nombre de modules:

1

produits auxiliaires associables:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Relais modulaire bipolaire 2NC 20A 24V AC, bouton poussoir de test, matériau des contacts AgSnO2

Les Atouts de la gamme:

La Série 22 est composée de relais modulaires monostables 20A et de contacteurs modulaires. Ils se montent sur rail 35 mm. Version disponible de 1 à 4 contacts selon les modèles.
Relais modulaires monostables 20A. Ce matériel est disponible avec 1 ou 2 contacts, avec une bobine AC ou DC selon les modèles. Il possède un bouton poussoir de test et une plaque d'identification.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder