Finder - Relais protection thermique pour 6K04 1NO+1NC, seuil réglable de 1,8 à 2,7A - 6KT000001827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 1.8...2.7 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823456669
Réf. Sonepar
00141345666
Réf. Fournisseur
6KT000001827
Marque
Finder
plage de courant ajustable:
1.8...2.7 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de la gamme:
Relais de protection thermique pour contacteurs industriels série 6K. Seuil d'intensité régable. Écart des broches ajustable pour l’utilisation sur les contacteurs. Bornes pour contacts auxiliaires. Bouton reset disponible en manuel ou automatique.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


