Finder - Relais statique modulaire 1NO 30A 230V AC, commut 0 de tension, type contacteur - 773182308070

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique modulaire 1NO 30A 230V AC, commut 0 de tension, type contacteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823374932

Réf. Sonepar

00141337493

Réf. Fournisseur

773182308070

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Non

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

120.3 mm

profondeur:

104.5 mm

Relais statique modulaire 1NO 30A 230V AC, tension nominale de sortie 400V AC, bornes à cage disposées sur les faces adjacentes "types contacteur", commutation silencieuse sans arc ni rebond au zéro de tension, largeur 22,5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais statique type "pavé". Commutation silencieuse, sans arc ni rebond au zéro de tension. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.