Finder - Relais statique modulaire 1NO 30A 230V AC, commutation 0 de tension - 773182308050

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais statique modulaire 1NO 30A 230V AC, commutation 0 de tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823375007

Réf. Sonepar

00141337500

Réf. Fournisseur

773182308050

Marque

Finder

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Non

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

120.3 mm

profondeur:

104.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Relais statique modulaire 1NO 30A 230V AC, tension nominale de sortie 400V AC, bornes à cage disposées sur les cotés opposés "type relais", commutation silencieuse sans arc ni rebond au zéro de tension, largeur 22,5mm

Les Atouts de la gamme:

Relais statique type "pavé". Commutation silencieuse, sans arc ni rebond au zéro de tension. Durée de vie électrique importante. Faible puissance d'alimentation.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder