Finder - Résistance chauffante 110 à 230V AC/DC, 25W, bornes à cage - 7H5102300025

FINDER
CopieCopie
Finder - Résistance chauffante 110 à 230V AC/DC, 25W, bornes à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 25 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...230 V

  • type de tension - AC/DC

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823401478

Réf. Sonepar

00141340147

Réf. Fournisseur

7H5102300025

Marque

Finder

puissance nominale:

25 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...230 V

type de tension:

AC/DC

largeur:

41 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

41 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...230 V

tension de fonctionnement CC:

110...230 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

25 W

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

ITALIE

Resistance chauffante 120 à 230V AC/DC, 25W, IP20, limitation de température par sonde PTC auto régulée, bornes à cage, montage verticale sur rail 35mm, température ambiante de -45 à 50°C

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder