Finder - Resistance chauffante 230V AC 400W avec ventilation, bornes à cage - 7H5182300400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance nominale - 400 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 41 mm
hauteur - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823421940
Réf. Sonepar
00141342194
Réf. Fournisseur
7H5182300400
Marque
Finder
puissance nominale:
400 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
41 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
41 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Oui
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
400 W
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Résistante chauffante pour armoire de commande. Limitation de la température par sonde PTC. Profil en aluminium avec protection plastique "safe touch". Montage rapide sur rail par clips de fixation (EN 60715). Bornes à cage ou Push-in.
Quelques mots du fabricant :
Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


