Finder - Support 10A 250V 24V DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à cage - 93027024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 14 mm
hauteur - 88.4 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823304588
Réf. Sonepar
00141304588
Réf. Fournisseur
93027024
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
14 mm
hauteur:
88.4 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
73.6 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Finder
Découvrez toute la gamme Finder


