Non retournable

Finder - Support 10A 250V 60V DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à cage - 93027060

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V 60V DC, pour séries 4452 ou 4161, bleu, à cage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 88.4 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823304601

Réf. Sonepar

00141304601

Réf. Fournisseur

93027060

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

14 mm

hauteur:

88.4 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

73.6 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Support 10A 250V 60V DC, température ambiante -40° à 55°C, pour séries 4152 et 4161, de couleur bleue, étrier plastique d'extraction, bornes à cage, montage rail 35mm

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.

Quelques mots du fabricant :

Avec une offre de plus de 14 500 produits électriques, électroniques et électromécaniques différents destinés aux secteurs industriel, tertiaire et résidentiel, Finder affirme sa dimension internationale tout en privilégiant une conception et une fabrication exclusivement européenne.
Des télérupteurs à l’origine de la création de la société aux relais industriels dont l’efficacité et la sécurité ont assuré sa notoriété, Finder n’a jamais cessé d’enchaîner les innovations à un rythme régulier, voire annuel depuis 2010. C’est aussi l’un des fabricants possédant le plus de certifications et d’homologations dans le monde.
Grâce à une croissance constante, la grande fiabilité de ses productions et une énergie renouvelée, Finder est aujourd’hui un partenaire incontournable dans l’univers de l’industrie, de l’automatisation et de la domotique.

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder