Finder - Support 10A 250V pour 6012, 8812, 8892, bleu, étrier métal, à vis - 9026SMA

FINDER
CopieCopie
Finder - Support 10A 250V pour 6012, 8812, 8892, bleu, étrier métal, à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 51 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823258690

Réf. Sonepar

00141258690

Réf. Fournisseur

9026SMA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

41 mm

hauteur:

51 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

76.7 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Support pour 6012, 8812, 8892, de couleur bleue, étrier métallique, bornes à vis, montage sur panneau ou rail 35mm

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder