Finder - Support 10A 250V série 4031 bleu, étrier plastique, à cage - 9503SPA

FINDER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 15.8 mm

  • hauteur - 78.6 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823259192

Réf. Sonepar

00141259192

Réf. Fournisseur

9503SPA

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

15.8 mm

hauteur:

78.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

71.8 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour séries 4031, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier plastique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Un produit Finder

Découvrez toute la gamme Finder